「クランプ 1.5」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 質量(kg)0.7 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 寸法JM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理黒染め 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C 熱処理焼入HRC26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤヘリカルクランプ
エコ商品
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C 表面処理化成処理 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤホールドクランプ
エコ商品
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C 表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め 熱処理焼入HRC50 寸法GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM12×1.75
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.07 寸法L(mm)4 寸法H(mm)5.25 寸法A(mm)38.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)32 寸法E(mm)13 寸法B(mm)13 寸法C(mm)16.3 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)1.73 寸法I(mm)25 寸法J(mm)4 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)106×13.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質SUS304 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.5 締付力(kN)1 全長×全高(mm)142×24
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

材質SUS304 付属品フックキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。
付属品フックキャッチ 質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)106×13.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質511:SM490、S511:SUS304 表面処理511:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SS400 長さ(mm)35 全長139 質量(kg)0.4 ピッチ1.25 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M8 寸法EM20×1.5 全高86 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304 表面処理211:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質512:SM490、S512:SUS304 表面処理512:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 表面処理411:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)400
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質513:SM490、S513:SUS304 表面処理513:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質361:SM490、S361:SUS304 質量(kg)0.1 寸法L(mm)6 寸法H(mm)5 寸法A(mm)45 寸法F(mm)17.5 寸法D(mm)26~60 寸法E(mm)13.75 表面処理361:亜鉛メッキ 寸法B(mm)26 寸法C(mm)21 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)1.73 寸法I(mm)28.5 寸法J(mm)M6×1.0 寸法G(mm)17 寸法K(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)145×19.5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷