「トルク管理タイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平タイプのナットランナークランプです。 ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。 本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは、片側締めタイプ・ダブルは両側締めタイプです。
全長(mm)69 質量(kg)1.4 寸法L(mm)20 寸法H(mm)9 全幅(mm)95 寸法A(mm)69 寸法F(mm)36 寸法D(mm)75 寸法E(mm)45.5 寸法B(mm)95 寸法C(mm)76.5~86.5 寸法P(mm)10 寸法M(mm)6 寸法N(mm)8 寸法O(mm)13 寸法I(mm)20 寸法J(mm)35 寸法G(mm)55 寸法K(mm)6.5 寸法Q(mm)13 寸法R(mm)38.5~28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)10 締付力(kN)5 操作トルク(N・m)最大:12
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。 ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)