「ネジ 入れ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。
取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。
材質SCM440
熱処理焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。
複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。
繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
サイド操作シングルタイプ。
材質SCM440
熱処理焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。
Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。
干渉を回避できるため5面加工に最適です。
[動画はこちらから]
ホールタイプ 本体 サイドネジ式
試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440
質量(kg)1.7
寸法L(mm)22
寸法H(mm)32.5
寸法A(mm)78
寸法F(mm)9
寸法D(mm)7.5(+0.05/0)
寸法E(mm)14
寸法B(mm)50
寸法M(mm)m8×1.25
寸法I(mm)10
寸法J(mm)44.5
寸法G(mm)41
寸法K(mm)25
トルク(N・m)17
熱処理焼入れHRC55
寸法C(H6)(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)7
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C
熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
熱処理焼入
硬度HRC27~35
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M14
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC50±5
金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。
※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。
追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本
寸法B(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
出荷時はダブルクランプバイスです。
2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。
可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。
可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。
可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。
カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。
材質本体:FC200センターバー:S45C
熱処理センターバー:焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kN)0.3
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
寸法H(mm)ユーザー仕様
寸法F(mm)ユーザー仕様
寸法E(mm)0.02
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
寸法B(mm)25
寸法G(mm)ユーザー仕様
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M18
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C
H(並目)M12×1.75
I(並目)M16×2
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
耐荷重(kN)11
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。
TナットのT溝内での落ち込みが防げます。
T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ