こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
表面処理黒染め
口幅(mm)40
操作トルク(N・m)最大:7
最大締付力(kN)8
付属品取付け用ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード