「ボルト 錆 落とし」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個 材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg)1.7 適合ボルト(メートルねじ)M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤプラクランプセット
エコ商品
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。 使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。 鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。 錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。 ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。 軟材質・仕上品のクランプに便利です。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。 落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。 放電加工機用クランプとしても使用可能。 加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。 彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。 強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。 アルマイト処理済で防錆しています。 機能性を充分考慮した斬新なデザインです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)