「マイクロクランプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取付用ボルト
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付用ボルト
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付用ボルト・位置決めピン
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに活用できます。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト、位置決めピン
質量(kg)0.115
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
アタッチメントフラット(焼入無)
1個
¥24,980
税込¥27,478
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
質量(kg)0.064
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
質量(kg)0.015
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメントフラット(焼入無)
1個
¥3,998
税込¥4,398
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト
表面処理黒染め
最大締付力(kN)10.2
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:10
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125
タイプフラット
表面処理黒染め
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。
(多数個取りジグに最適です。)
ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09
タイプフラット
表面処理黒染め
熱処理本体焼入れHV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
61日以内出荷
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
表面処理黒染め
口幅(mm)40
操作トルク(N・m)最大:7
最大締付力(kN)8
付属品取付け用ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード