ETO-125THを5台使用してあります。
同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。
マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。
LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
寸法O(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76
口深(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)12
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。
SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本
ブロック寸法(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。
※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。
追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本
寸法B(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160
口開き(mm)350
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個
質量(kg)100
口深(mm)75
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
関連キーワード