5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取付用ボルト・位置決めピン 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに活用できます。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト、位置決めピン 質量(kg)0.115 表面処理黒染め 最大締付力(kN)10.2 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:10 アタッチメントフラット(焼入無)
1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
61日以内出荷

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)