「作業台 バイス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
ETO-125THを5台使用してあります。
同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。
マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151
口開き(mm)143
付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本
ストローク(mm)油圧13
質量(kg)38
口深(mm)44
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
作業台の上面に取り付けるタイプです。
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。
全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)160
口開き(mm)115
質量(kg)6
口深(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。
ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H
セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個
寸法A(mm)406
寸法B(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。
寸法L(mm)25
寸法H(mm)14
寸法A(mm)150
寸法F(mm)30
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法M(mm)50
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法G(mm)5
寸法K(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
関連キーワード