こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
チューブの全長を短くすることが出来ます。
SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
熱処理焼入
硬度HRC27~35
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C
熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B1177基づきます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
材質SUM22L
熱処理浸炭焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
ピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M14
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22
寸法D(mm)3
寸法E(mm)20
表面処理黒染め
寸法G(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理焼入
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ