「嵩上げ 台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450
T17
質量(kg)11
S(並目)M16×2
熱処理焼鈍
適合ボルト(メートルねじ)M16
公差C±0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。
嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。
切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。
本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250
質量(kg)7.8
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
1個
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。
ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H
セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個
寸法A(mm)406
寸法B(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
表面処理黒染め
口幅(mm)40
操作トルク(N・m)最大:7
最大締付力(kN)8
付属品取付け用ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。
寸法L(mm)25
寸法H(mm)14
寸法A(mm)150
寸法F(mm)30
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法M(mm)50
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法G(mm)5
寸法K(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
関連キーワード