ラバーキャップ付、スクリュー強度区分:8.8
適合機種6841-0,1
質量(g)4
寸法A(mm)28.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法E(mm)11
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8.5
ボルト径(並目)M4×0.7
寸法G(mm)M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304
表面処理911:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラバーキャップ付
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラバーキャップ付
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード