高減衰パッド式除振台です。
材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー
寸法(mm)360×280×69
質量(kg)8.5
高さ(mm)69
奥行(mm)280
間口(mm)360
材質(天板)白御影石
許容荷重(N)130
アズワン品番3-8072-11
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)30
表面処理磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード