コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。
コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。
振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。
材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン
質量(g)8
寸法A(mm)23
寸法F(mm)30
寸法D(mm)21
寸法E(mm)3.2
寸法B(mm)39
寸法C(mm)23
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
3日以内出荷
ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS
表面処理三価クロメートメッキ
固有振動数(Hz)8~12
たわみ(mm)1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード