商品豆知識
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435
表面処理クランプボルト:黒染め
熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
長さ(mm)35
全長139
質量(kg)0.4
ピッチ1.25
表面処理亜鉛メッキ
ボルト径M8
寸法EM20×1.5
全高86
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法P90°
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ(受側)
材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造
表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。
ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ(受側)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長253
質量(kg)0.3
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長242
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ