12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ調整スパナピンセット
エコ商品
交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。 亜鉛メッキ。
寸法(mm)【ボックス】165×87×36 質量(g)335 商品構成セット品 ピン径(Φmm)1.5・2・2.5・3・4 RoHS指令(10物質対応)対応 開き8-100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

グリップ爪で強力にワークをクランプします。 口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02) 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。
1個ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ 動画あり
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) ナベヤ 動画あり
材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11 熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 表面処理本体・ピン:黒染め 熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)