9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤレストボルト
エコ商品
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056 質量(g)16 表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理 熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ナベヤクランプボルト(強力型)
エコ商品
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D 表面処理黒染め 寸法F(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)7 熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45 寸法A(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤローウェッジクランプ
エコ商品
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理締付ボルト:黒染め 熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435 表面処理クランプボルト:黒染め 熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤスイングクランプA型
エコ商品
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)