カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(4)
  • 若井産業(1)
  • 大阪魂(2,053)
  • TRUSCO(66)
  • OHSATO(大里)(49)
  • 日本スプリュー(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(412)
  • エスコ(298)
  • 第一測範(189)
  • SMC(97)
  • 冨士精密(96)
  • 日産ネジ(55)
  • ラクテム(42)
  • 巴工業(32)
  • ミヤコ(27)
  • ハードロック工業(26)
  • 紀州ファスナー(23)
  • RS PRO(22)
  • BUMAX(19)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(5)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(4)
  • M16(7)
  • M18(3)
  • M20(3)
  • M22(3)
  • M24(3)
  • M30(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(2)
  • S45C(2)
表面処理
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目ネジ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機用治具システム フルセット ナベヤ測定機用治具システム フルセットナベヤ
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2503表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用治具システム スタンダードセット ナベヤ測定機用治具システム スタンダードセットナベヤ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2434表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HDナベヤ
209,000税込229,900
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね FAEBI ナベヤラバー空気ばね FAEBIナベヤ
54,980税込60,478
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSFナベヤ
1,490税込1,639
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV ナベヤレベリングエレメント BNRSVナベヤ
7,698税込8,468
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS ナベヤレベリングエレメント BNVSナベヤ
3,798税込4,178
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤカップリングナット(ロングタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面フランジナット(SUS) ナベヤ球面フランジナット(SUS)ナベヤ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット(SUS) ナベヤフランジナット(SUS)ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質SUS316
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト ナベヤスイベルパット付ボルトナベヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプ ナベヤインジェッククランプナベヤ
2,888税込3,177
1個
当日出荷
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
797税込877
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
549税込604
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボルト径M16材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
485税込534
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M14材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(8件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M10材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から10日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら