14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールファスナー用ナット ナベヤ 動画あり
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ 動画あり
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303 D3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ洗浄ノズル
エコ商品
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50C シャンク径(Φmm)16 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ 動画あり
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 動画あり
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤ 動画あり
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630 H4 J4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)