2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 使用温度範囲(℃)-30~70 圧縮永久ひずみ(%)<5 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1個
319 税込351
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ナベヤ防振パッド
RoHS
シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。 材質発泡ポリウレタンエストラマー 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7 燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 寸法(A×B)(mm)300×300 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)