商品豆知識
卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
RoHS指令(10物質対応)対応
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45C
h12.5
h13.5
表面処理ワッシャー:三価クロメート
h29
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
使用温度範囲(℃)-30~70
圧縮永久ひずみ(%)<5
許容温度(℃)+120
摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)30
表面処理磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
機械精度のチェック用に便利です。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装鋳放面
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
装置のフットに装着する防振用マウントです。
装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。
フットホルダに防振材を接着します。
材質(本体)FC200
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。
2種類の性能から選択可能です。
オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質(ボディ)SPHC
表面処理塗装
許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)
高さ調節±3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
防振材から設置床面への色移りがありません。
荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。
デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。
材質(樹脂部)ポリアミド
材質(ボルト)45C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
高減衰パッド式除振台です。
材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー
寸法(mm)360×280×69
質量(kg)8.5
高さ(mm)69
奥行(mm)280
間口(mm)360
材質(天板)白御影石
許容荷重(N)130
アズワン品番3-8072-11
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。
工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR
耐熱温度(℃)-120~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理塗装
材質(プレート)FC200
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重に対応できます。
積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。
偏荷重に対応できます。
材質A5052
付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5
RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)20
周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)20~28
RoHS指令(10物質対応)対応
対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS
表面処理三価クロメートメッキ
固有振動数(Hz)8~12
たわみ(mm)1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
E(細目)M10×1.5
寸法A(mm)100
寸法F(mm)3
寸法D(mm)25
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線
表面処理三価クロメートメッキ
使用推奨温度範囲(℃)23±3
共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
翌々日出荷
エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ