「防振マウント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理塗装
材質(プレート)FC200
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)20
周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)20~28
RoHS指令(10物質対応)対応
対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。
材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線
表面処理三価クロメートメッキ
使用推奨温度範囲(℃)23±3
共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(プレート)SPHC
材質(ボルト)SWRCHIOR
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS
表面処理三価クロメートメッキ
固有振動数(Hz)8~12
たわみ(mm)1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。
センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。
ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。
取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン
高さ(mm)3±0.5(凸部)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法P(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
付属品皿小ねじ M6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
中荷重に対応できます。
積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。
偏荷重に対応できます。
材質A5052
付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)23
寸法H(mm)28
寸法d(mm)M8
寸法D(mm)41
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])73~98[7.5~10]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,818
税込¥2,000
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)16.5
寸法H(mm)17
寸法d(mm)M5
寸法D(mm)25
固有振動数(Hz)15
許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,018
税込¥1,120
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:濃紫
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)12
許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)16.5
寸法H(mm)17
寸法d(mm)M5
寸法D(mm)25
固有振動数(Hz)14
許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,018
税込¥1,120
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)13
許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:ピンク
寸法L(mm)18
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)36
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:黄
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)31
固有振動数(Hz)13
許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]
たわみ(mm)防振材:2
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,228
税込¥1,351
翌々日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
色防振材:濃紫
寸法L(mm)18
寸法H(mm)25
寸法d(mm)M6
寸法D(mm)36
固有振動数(Hz)10
許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]
たわみ(mm)防振材:3
適合用途防振、振動の除去
1個
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。
コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。
振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。
材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン
質量(g)8
寸法A(mm)23
寸法F(mm)30
寸法D(mm)21
寸法E(mm)3.2
寸法B(mm)39
寸法C(mm)23
固有振動数(Hz)11
許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
3日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな耐荷重性能を有しています。
精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6
RoHS指令(10物質対応)対応
防振を必要としない機械に適しています。
優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BO
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とマウントを固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。
固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械と基礎を固定できるタイプです。
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)対応
機械と基礎を固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とマウントを固定できるタイプです。
機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー源不要、メンテナンス不要。
軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)
積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。
材質(ねじ部)真鍮
材質(ケース)黒色ABS樹脂
材質(スプリング)ステンレス
材質(防振ゴム)粘弾性材
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
装置のフットに装着する防振用マウントです。
装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。
フットホルダに防振材を接着します。
材質(本体)FC200
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)30
表面処理磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード