位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
寸法D(mm)5
熱処理焼入HRC40~45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め
材質SCM440(先端部:超硬)
熱処理焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M14
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法P90°
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
ボルト径M18
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D
表面処理黒染め
寸法F(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)7
熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45
寸法A(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M16
材質S45C
寸法F(mm)10
寸法D(mm)17.5
寸法E(mm)29
表面処理黒染め
適合溝幅(mm)18
熱処理焼入HRC30±5
寸法A(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056
質量(g)16
表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理
熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC55
寸法C(mm)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
JIS B1177基づきます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ