76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤねじ穴付Uクランプ
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルト径M10 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボルト径M16 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト径M14 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
485 税込534
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50±5
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本ほか
797 税込877
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナベヤウェッジブロック
エコ商品
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤガイドブロック(段付型)
エコ商品
20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。 ガイドロックのサイズを使い分ける事によってどの機械にも使用出来ます。
材質S15C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 寸法H(mm)ユーザー仕様 寸法F(mm)ユーザー仕様 寸法E(mm)0.02 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 寸法B(mm)25 寸法G(mm)ユーザー仕様 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤスタッドボルト
エコ商品
ボルト径M18 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C H(並目)M12×1.75 I(並目)M16×2 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 耐荷重(kN)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
1個
209,800 税込230,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤスプリング付Tナット
エコ商品
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C 表面処理黒染め 耐荷重(kN)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCM435(鋳造品) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)