先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向同時加工に対応できる多面イケールです。
ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。
5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。
※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト
材質S45C
寸法D(mm)15
寸法B(mm)136
寸法C(mm)300
寸法F(Φmm)Φ95
寸法G(Φmm)Φ14(M12用)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法E g6(Φmm)Φ30
関連キーワード