ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
ピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鍛造S45C
表面処理りん酸塩処理
適合ボルト径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。
中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。
サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。
低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボールSCM435
表面処理黒染め
熱処理ボールHRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C
H(並目)M12×1.75
I(並目)M16×2
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
耐荷重(kN)11
RoHS指令(10物質対応)対応
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め
材質SCM435
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理焼付塗装
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法QM12×1.75
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)0.25
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。
TナットのT溝内での落ち込みが防げます。
T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
材質SUM22
熱処理焼入HRC30±5
表面処理黒染め
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ラバーキャップ付
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
薄物のクランプに適しています。
爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
質量(kg)1.1
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IM12×1.75
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LM12×1.75
関連キーワード
1
2
次へ