「20 1.75」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
JIS B1177基づきます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22
寸法D(mm)3
寸法E(mm)20
表面処理黒染め
寸法G(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理焼入
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440
質量(kg)0.22
表面処理黒染め
熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)20
クランプ高さ(mm)25
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)400
材質SUM22
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め
材質SCM435
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。
食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。
BNRSV…P4:防振プレートB4を使用
BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用
BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR
ねじピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440
表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法QM12×1.75
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)0.25
付属品クランピングスクリュー
材質SM490
質量(kg)1.43
寸法L(mm)20
寸法H(mm)41.5
寸法A(mm)100
寸法F(mm)75
寸法D(mm)130
寸法E(mm)61.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)79
寸法C(mm)77
寸法P(mm)11
寸法M(mm)M12×1.75
寸法N(mm)39~94
寸法O(mm)55
寸法I(mm)37
寸法J(mm)54
寸法G(mm)34.5
寸法K(mm)47
寸法Q(mm)7.5
寸法R(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)15
締付力(kN)7.5
全長×全高(mm)234×125
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC55
寸法C(mm)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボールSCM435
表面処理黒染め
熱処理ボールHRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
材質SCM420
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60
寸法FM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ