材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435(鋳造品)
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
ピッチ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付ボルト(1寸)1個
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
寸法E(mm)1.5
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC35~40
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22
寸法D(mm)3
寸法E(mm)20
表面処理黒染め
寸法G(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークを下から引き込んで固定します。
刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10
付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個
材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420
表面処理スイングヘッド:黒染め
熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57
ねじの呼びM12×1.75
寸法JM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用トルク(N・m)40
材質SUM22
表面処理黒染め
寸法D(mm)5
熱処理焼入HRC40~45
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C
H(並目)M12×1.75
I(並目)M16×2
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
耐荷重(kN)11
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUM22
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ