カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- イマオコーポレーション(6)
- NACHI(不二越)(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- KTC(1)
- 日東工器(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- SENSIRION(1)
- WILLIAMS(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6sdp」の検索結果

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
ナベヤ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)
ナベヤ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応