カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(1,656)
  • TRUSCO(86)
  • Modes(24)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • エスコ(172)
  • 三星産業貿易(20)
  • BIGM(丸山製作所)(789)
  • SMC(208)
  • RS PRO(203)
  • KHK(小原歯車工業)(189)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(188)
  • イマオコーポレーション(174)
  • 岩田製作所(130)
  • 三木プーリ(105)
  • OSG(オーエスジー)(96)
  • オザック精工(74)
  • azbil(旧:山武)(61)
  • キングジム(55)
材質
  • 鉄すべて(11)
  • S45C(4)
  • SS400(1)
  • SUM22(2)
  • SUM22L(4)
ねじの呼び
  • M8(14)
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
防振ワッシャー 発泡ポリウレタン ナベヤ防振ワッシャー 発泡ポリウレタンナベヤ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
円テーブル用コンパクトツーリングブロック ナベヤ円テーブル用コンパクトツーリングブロックナベヤ
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
3方向同時加工に対応できる多面イケールです。 ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。 ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。 5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。 ※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト材質S45C寸法D(mm)15寸法B(mm)136寸法C(mm)300寸法F(Φmm)Φ95寸法G(Φmm)Φ14(M12用)RoHS指令(10物質対応)対応寸法E g6(Φmm)Φ30
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具)ナベヤ(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベースナベヤ
28,980税込31,878
1セット(2個)
47日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セットナベヤ
32,980税込36,278
1セット(2個)
47日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
229,800税込252,780
1台ほか
3日以内出荷から46日以内出荷
ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト アルミダブルクランプバイス ナベヤロックタイト アルミダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト ダブルクランプバイス ナベヤロックタイト ダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスプリング ナベヤクランプサポートスプリングナベヤ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
クランプを緩めるとバネにより自動的にクランプを押し上げ加工物の交換が容易に出来ます。
材質S45CおよびSWP表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキスクリュー ナベヤジャッキスクリューナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2材質SUM22熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染め
ピローブロック(Eタイプ) ナベヤピローブロック(Eタイプ)ナベヤ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個材質S45C表面処理黒染め熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤねじ穴付ストラップクランプナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ(H型) ナベヤグーズネッククランプ(H型)ナベヤ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク型クランプ ナベヤフォーク型クランプナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C熱処理焼付塗装
ピンエンドU型クランプ ナベヤピンエンドU型クランプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理焼付塗装
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
センタークランプ ナベヤセンタークランプナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドクランプ ナベヤダブルエンドクランプナベヤ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプバー ナベヤクランプバーナベヤ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドバー ナベヤスタンドバーナベヤ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドピン ナベヤラウンドピンナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの位置決めが可能です。
材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
マグワークアジャストストッパー ナベヤマグワークアジャストストッパーナベヤ
5,990税込6,589
1個
3日以内出荷
ワークへの横荷重受けパーツ。
付属品取付ボルト材質SS材(ハイトブロック)、S45C(アジャストストッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
フットジャッキ用取付プレート ナベヤフットジャッキ用取付プレートナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
ナットランナークランプS型用標準クランプバー ナベヤナットランナークランプS型用標準クランプバーナベヤ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフラットクランプ ナベヤミニフラットクランプナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプストッパー部 ナベヤクサビクランプストッパー部ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ナベヤクサビクランプ クランプ部ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプセット ナベヤクサビクランプセットナベヤ
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプジョイントS型 ナベヤスイングクランプジョイントS型ナベヤ
1,588税込1,747
1個
3日以内出荷
熱処理焼入材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドプレート ナベヤラウンドプレートナベヤ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から51日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型 ナベヤスイングクランプホルダーS型ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応