カテゴリ

  • 機構部品(87)
    • クランピングナット(8)
    • クランピング位置決め部品(63)
    • クランピングボルト(2)
  • 測定用品(2)
    • 定盤その他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(17)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • イマオコーポレーション(165)
  • ノーブランド(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • ダイナミックツール(2)
  • SSPOWER(1)
  • イマダ(1)
  • サンドビック(280)
  • 三木プーリ(163)
  • エスコ(120)
  • 中央精機(111)
  • KANA(片山チエン)(78)
  • ニューストロング販売(69)
  • カワグレ(43)
  • TRUSCO(36)
  • RS PRO(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T溝」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ) ナベヤバープレート(T溝タイプ)ナベヤ
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
材質S50C熱処理焼入HRC50(0~+5)表面処理黒染め
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
46日以内出荷から70日以内出荷
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)クランプ穴/ユーザー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカバー ナベヤTスロットカバーナベヤ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
寸法G(mm)1.2寸法A(mm)1000材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
MCマシン補助テーブル ナベヤMCマシン補助テーブルナベヤ(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
46日以内出荷から70日以内出荷
高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤMCパレットサブテーブル(T溝タイプ)ナベヤ
429,800税込472,780
1台
46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
ロケートプレート ナベヤロケートプレートナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め
MC精密アングルプレート(T溝タイプ) ナベヤMC精密アングルプレート(T溝タイプ)ナベヤ
279,800税込307,780
1台ほか
46日以内出荷から61日以内出荷
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトベース(T溝仕様) ナベヤハイトベース(T溝仕様)ナベヤ
449,800税込494,780
1台
46日以内出荷
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300表面処理塗装( 黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ ナベヤトウアジャストクランプ2ロングT溝タイプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
寸法O(mm)45°材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様 ナベヤ片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様ナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット ナベヤスプリング付Tナットナベヤ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤクィックダウンクランプN型(小型・中型)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート ナベヤスイングクランプ用ハイトアジャストサポートナベヤ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法FM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプA型 ナベヤスイングクランプA型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプB型 ナベヤスイングクランプB型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
Tナット材料 ナベヤTナット材料ナベヤ(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットロングナット ナベヤTスロットロングナットナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
クロコダイルクランプ ナベヤクロコダイルクランプナベヤ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤアジャストクランプ(プレーン型)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤTスロットナット及びスタッドセットナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ナベヤクサビクランプ クランプ部ナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ ナベヤロックタイト油圧マシンバイスマークⅢナベヤ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156口開き(mm)300付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
MTBマグネットチャック取付クランプセット ナベヤMTBマグネットチャック取付クランプセットナベヤ
11,980税込13,178
1セット(4個)
3日以内出荷
質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応