カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • 岩田製作所(212)
  • ノーブランド(67)
  • 京セラ(40)
  • SMC(39)
  • Namekawa(滑川軽銅)(37)
  • Gクラフト(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • 関西ペイント(15)
  • エスコ(12)
  • 大阪魂(11)
  • アズワン(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • ロックペイント(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • RS PRO(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • ニッサチェイン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサブテーブル ナベヤアルミサブテーブルナベヤ
109,000税込119,900
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームチャック ナベヤバキュームチャックナベヤ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート ナベヤ防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレートナベヤ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
材質A5052付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
密着用丸ゴム 1.5M ナベヤ密着用丸ゴム 1.5Mナベヤ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
21,980税込24,178
1組(2枚)
3日以内出荷
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金 ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金ナベヤ
35,980税込39,578
1セット(2個)
17日以内出荷から66日以内出荷
寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法F(mm)30寸法G(mm)5寸法H(mm)14寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法K(mm)27寸法L(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスサポート ナベヤフレックスサポートナベヤ
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
専用アルミテーブル ナベヤ専用アルミテーブルナベヤ
189,800税込208,780
1台
47日以内出荷
治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応