1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440 質量(kg)1.7 寸法L(mm)22 寸法H(mm)32.5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)9 寸法D(mm)7.5(+0.05/0) 寸法E(mm)14 寸法B(mm)50 寸法M(mm)m8×1.25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)44.5 寸法G(mm)41 寸法K(mm)25 トルク(N・m)17 熱処理焼入れHRC55 寸法C(H6)(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)7
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

関連キーワード