カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(4)
  • 清水製作所[継手](103)
  • KHK(小原歯車工業)(99)
  • エスコ(52)
  • イマオコーポレーション(44)
  • IKO(日本トムソン)(44)
  • ネオフレックス(43)
  • ナンシン(42)
  • ハンマーキャスター(42)
  • シグマ光機(38)
  • 三木プーリ(37)
  • RS PRO(28)
  • 東正車輛(20)
  • 大阪魂(18)
  • 栃木屋(15)
  • コンバム(旧:妙徳)(15)
  • TPP(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • リケン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-30mm」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    2,198,000税込2,417,800
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鋼板製Cクランプ ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    ナベヤ
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 垂直ベース510 ナベヤ

    垂直ベース510

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。
    材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平ベース510 ナベヤ

    水平ベース510

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。
    材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプセット ナベヤ

    取付クランプセット

    ナベヤ
    7,198税込7,918
    1セット(2組)
    3日以内出荷
    MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • スイングクランプジョイントS型 ナベヤ

    スイングクランプジョイントS型

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント ナベヤ

    アタッチメント

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
    材質A5056表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ6841 ナベヤ

    トグルサイドクランプ6841

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築ジャッキ ナベヤ

    建築ジャッキ

    ナベヤ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストスクリュー(SUS) ナベヤ

    アジャストスクリュー(SUS)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークサポートジャッキ ナベヤ

    ワークサポートジャッキ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
    材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンエンドU型クランプ ナベヤ

    ピンエンドU型クランプ

    ナベヤ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルグーズネッククランプ ナベヤ

    ダブルグーズネッククランプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプバー ナベヤ

    クランプバー

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グーズネッククランプ(H型) ナベヤ

    グーズネッククランプ(H型)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス ナベヤ

    ロックタイトMC精密マシンバイス 多連バイス

    ナベヤ
    629,800税込692,780
    1個
    3日以内出荷
    同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。 機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。 単体でも使用できます。
    付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPS型 ナベヤ

    フットジャッキFPS型

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フットジャッキFPK型 ナベヤ

    フットジャッキFPK型

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)18寸法K(mm)9
  • 強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ

    強力トグルサイドクランプ6842

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力トグルサイドクランプ6842PL ナベヤ

    強力トグルサイドクランプ6842PL

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付) ナベヤ

    フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
    材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤ

    キャスター付フットジャッキCFJ型

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
    材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
  • 5軸マシンバイス ナベヤ

    5軸マシンバイス

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
    材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
  • 巣床 ナベヤ

    巣床

    ナベヤ(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

    ナベヤ
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
    寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAK型 ナベヤ

    フットジャッキFAK型

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
  • フットジャッキFAS型 ナベヤ

    フットジャッキFAS型

    ナベヤ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

    ナベヤ
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金用タタキ定盤 ナベヤ

    板金用タタキ定盤

    ナベヤ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長形定盤 ナベヤ

    長形定盤

    ナベヤ
    219,800税込241,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作用定盤 ナベヤ

    工作用定盤

    ナベヤ
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
    材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤ

    MCサブテーブル(タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1台
    46日以内出荷
    材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    2,098,000税込2,307,800
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製缶用蜂ノ巣定盤 ナベヤ

    製缶用蜂ノ巣定盤

    ナベヤ
    999,800税込1,099,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
    RoHS指令(10物質対応)対応