72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
2,897 税込3,187
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 使用温度範囲(℃)-30~70 圧縮永久ひずみ(%)<5 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1個
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C 熱処理焼入HRC40±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮 寸法B(mm)152 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303 最大圧力(MPa)10 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナベヤアイボルト
RoHS
吊り上げ用ボルト。
材質SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,390 税込1,529
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
質量(g)5 寸法A7/16-20UNJF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤヒールボルト
RoHS
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法D(mm)5 熱処理焼入HRC40~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061 表面処理アルマイト 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。 最大圧力:3Mpa 耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303 使用圧力(MPa)0.1~10 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード