カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • omron(オムロン)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • SMC(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • オルファ(2)
  • サカセ化学工業(2)
  • Vesrah(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ABUS(1)
  • ニッサン(1)
  • サカセ(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb5k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付クランプナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
129,800税込142,780
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F