166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B1177基づきます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6 W7 B104 H16 D90 C102 S18 E90 G24 J50 I5 K12 N50 U20 AD14.5 M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤ菱形Tナット
RoHS
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤアイボルト
RoHS
吊り上げ用ボルト。
材質SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS316L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベヤフクロナット
RoHS
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤU字フック150
RoHS
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質150:SM490、S150:SUS304 表面処理150:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22 寸法D(mm)3 寸法E(mm)20 表面処理黒染め 寸法G(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め タイプSBS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナベヤレストボルト
RoHS
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)