斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
材質FC250
質量(kg)1240
寸法L(mm)0.01/100
寸法H(mm)335
全高(mm)850
寸法A(mm)1000
寸法F(mm)65
寸法D(mm)249.5
寸法E(mm)60
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)850
寸法C(mm)501
寸法I(mm)330
寸法J(mm)525
取付穴数10
寸法K(mm)0.02/300
ベース寸法(mm)1000
取付穴径(Φmm)Φ22
熱処理焼鈍
寸法G図中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト幅(mm)501
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
46日以内出荷
関連キーワード