23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤTBN用ロケートブロック
エコ商品
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法B(mm)50 寸法C(mm)20 寸法F(mm)14 寸法G(mm)25 寸法H(mm)18 寸法I(mm)0.01 材質S45C 表面処理黒染め
1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729,800 税込802,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤレベリングボルト(穴付)
エコ商品
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100 寸法C(mm)80 寸法D(mm)13 寸法E(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45C H(並目)M12×1.75 I(並目)M16×2 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 耐荷重(kN)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C 全幅(mm)200 ロータリーテーブルRDS-200 サポートテーブルTS160(P) 寸法W(mm)200 寸法D(mm)256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559,800 税込615,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。 センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。 小型・軽量で持ち運びが自由。 乾電池駆動だからすぐ使用できます。 センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。 ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。 表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)