11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本 ブロック寸法(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト 熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプクランプブッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプロケートピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2 熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62 タイプダイヤピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 タイプクランプピン 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 公差(mm)寸法E/±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2 タイプロケートピン 熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62 公差(mm)寸法E/±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード