カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- SHIMANO(シマノ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ホンダ(6)
- CKD(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ナイキ(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd3000」の検索結果

防振パッド シロディン
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
防振パッド シロディン
ナベヤ¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)