防振パッド シロディン
連続振動に対応
高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。
装置本来の性能を発揮させることができます。
優れた耐久性
油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。
また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
- 用途
- MRIや測定機器等の医療機器の防振
搬送用ローラー及びベルトの除振
フィットネス機器
建築設備
産業用機械
- 材質
- 発泡ポリウレタン
- 使用温度範囲(℃)
- -30~70
- 伸び(%)
- (破断時)400
- 圧縮永久ひずみ(%)
- <5
- 許容温度(℃)
- (短期)120
- 摩擦係数
- コンクリート面/0.7、鉄面/0.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 燃焼性
- class E(EN ISO 11925-2)
- 内容量
- 1個
防振ゴム/防振パッド/防振装置 の新着商品
カテゴリ























