曜日別特売

防振パッド シロディン

防振パッド シロディン - ナベヤ防振パッド シロディン - ナベヤ

連続振動に対応
高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。
装置本来の性能を発揮させることができます。
優れた耐久性
油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。
また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。

用途
MRIや測定機器等の医療機器の防振
搬送用ローラー及びベルトの除振
フィットネス機器
建築設備
産業用機械
材質
発泡ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~70
伸び(%)
(破断時)400
圧縮永久ひずみ(%)
<5
許容温度(℃)
(短期)120
摩擦係数
コンクリート面/0.7、鉄面/0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
class E(EN ISO 11925-2)
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法(A×B)(mm)
色
質量(g)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法C(mm)
固有振動数(Hz)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82428660GSD3000-050-12深緑27.212.5(鉛直)17.4 ※許容荷重最大値時50×50
¥2,340
¥1,998
¥2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428669GSD6000-050-12濃紺3012.5(鉛直)16.8 ※許容荷重最大値時50×50
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428678GSD6000-150-25濃紺54025(鉛直)12 ※許容荷重最大値時150×150
¥48,400
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428687GSD6000-200-12濃紺48012.5(鉛直)20.6 ※許容荷重最大値時200×200
¥42,000
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428696GSD3000-200-12深緑435.212.5(鉛直)18.2 ※許容荷重最大値時200×200
¥27,100
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428705GSD3000-075-12深緑61.212.5(鉛直)17.9 ※許容荷重最大値時75×75
¥4,420
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428721GSD3000-150-25深緑48625(鉛直)12.6 ※許容荷重最大値時150×150
¥30,300
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428730GSD3000-100-25深緑21625(鉛直)12.2 ※許容荷重最大値時100×100
¥13,400
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428739GSD3000-150-12深緑244.812.5(鉛直)18.3 ※許容荷重最大値時150×150
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428748GSD6000-050-25濃紺6025(鉛直)11.4 ※許容荷重最大値時50×50
¥6,900
¥5,898
¥6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428757GSD3000-200-25深緑86425(鉛直)12.6 ※許容荷重最大値時200×200
¥53,500
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428766GSD6000-100-25濃紺24025(鉛直)11.7 ※許容荷重最大値時100×100
¥21,500
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428775GSD6000-150-12濃紺27012.5(鉛直)20.2 ※許容荷重最大値時150×150
¥23,700
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428791GSD6000-075-25濃紺13525(鉛直)11.7 ※許容荷重最大値時75×75
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428800GSD3000-100-12深緑108.812.5(鉛直)18 ※許容荷重最大値時100×100
¥6,800
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428809GSD6000-200-25濃紺96025(鉛直)12.6 ※許容荷重最大値時200×200
¥85,500
¥72,980
¥80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
82428818GSD6000-100-12濃紺12012.5(鉛直)18 ※許容荷重最大値時100×100
¥10,500
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする