40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤグラブスクリュー(SGB)
エコ商品
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤフクロナット
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ナベヤトルクスクリュー
エコ商品
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22 寸法D(mm)3 寸法E(mm)20 表面処理黒染め 寸法G(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤスイングボルト(強力型)
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベヤキーボルト
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤヒールボルト
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め 寸法D(mm)5 熱処理焼入HRC40~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤスイングボルト SBS
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め タイプSBS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
849 税込934
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ナベヤフットジャッキFPJK型
エコ商品
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,488 税込1,637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ナベヤフットジャッキFAJK型
エコ商品
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベヤジャッキスクリュー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 材質SUM22 熱処理焼入HRC30±5 表面処理黒染め
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUM22L 公差(A)H7、(B)hg、(E)H7 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 表面処理本体・ピン:黒染め 熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)