カテゴリ
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- SMC(126)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- TRUSCO(10)
- ウカイ(岐阜産研工業)(9)
- THERMOS(サーモス)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- QNAP(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コクヨ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- アズワン(1)
- オーエッチ工業(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- ベン(1)
- 明工社(1)
- ヨドノ(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ujb」の検索結果

ユニバーサルベース
ナベヤ¥42,980税込¥47,2781組(2個)3日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個質量(kg)1.2寸法L(mm)29.5寸法H(mm)15寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法P(mm)8.5寸法M(mm)33寸法N(mm)9寸法O(mm)14寸法J(mm)(並目)M8寸法G(mm)15寸法K(mm)17寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100寸法U(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース
ナベヤ¥32,980~税込¥36,278~1セット(2個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応