「ナガオカ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)325×325
アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。
レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル
厚さ(mm)5.7
直径(Φmm)116
質量(g)182
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約112×65×28
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約135
有効画素数約500万画素
記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数503万画素
ズームデジタルズーム4X
解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
防水保護等級IPX8
防水性あり
イメージセンサー1/4型 CMOS
入出力端子USB2.0
水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
アナログレコード盤用クリーニングスプレー
クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
1本
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します
帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-39
1本
¥2,000
税込¥2,200
8日以内出荷
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100
材質(本体)PP
寸法(幅W×高さH)(mm)190×190
アズワン品番64-4371-07
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
アルミニウムハウジング マイク付きカナル式ハイレゾイヤホン
内部に高磁力のマグネットと10mmのドライバーを搭載した軽量で剛性のあるアルミ製
のハウジングを採用し、不要な振動を抑える事で、クリアな音質での再生を行います。
音楽再生時においては、特に高音域の再生の際により「良い音」を感じて頂けるように
調整を行いました。
本体のコントローラーでは、曲送り、一時停止/再生や通話開始/終了、音量調整、曲送り/
曲戻しにも対応し、スマートフォンでのビデオチャットやテレワークにもご利用頂けます。
※ご利用頂く端末やアプリによっては、一部コントローラー操作、通話に対応しない場合もございます。
イヤホン形状カナル型
コード長さ(cm)120
ハイレゾ音源対応
ドライバー径(Φmm)10
音圧感度(dB)80
インピーダンス(Ω)16
再生周波数帯域(Hz)5~80000
ケーブル長(cm)120
付属品イヤーチップ(S.M.L)
保証期間6ヶ月
このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能!
好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。
本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253
パッケージサイズ(mm)150×135×65
1個
¥2,545
税込¥2,800
8日以内出荷
Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、
安さを感じさせない筐体となっております。
再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは
ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
質量(g)13
接続方式Bluetooth
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間ご購入後6ヶ月
コード長さ(cm)65
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大5時間
通信可能距離(m)約10まで
ケーブル長(cm)65
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)42
待機時間最大120時間
ドライバー径(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
連続通話時間(時間)最大4
樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。
材質真鍮・ABS樹脂
質量(g)8
表面処理金メッキ
入数4本入
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。
特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。
またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。
オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。
左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。
ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。
接続方式Bluetooth
対応機種スマートフォン、タブレット
全長(cm)65
保証期間購入後6か月
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2.5
連続再生時間最大24時間
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)42
待機時間最大120時間
ドライバー径(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大24
120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:16.2
質量(g)イヤホン本体:(片耳)10
接続方式Bluetooth
ケース寸法(mm)96×61×31
接続可能距離:~約10m
適合機器スマートフォン、タブレット
インピーダンス16Ω
保証期間購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:最大8時間
バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可
防滴構造IPX5
ケース質量(g)60(イヤホン含まず)
Bluetoothバージョン5.3
音圧感度(dB)127
待機時間最大100時間
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
連続通話時間(時間)最大6
針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番64-4371-36
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。
クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます
本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。
パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。
国内で生産を行っており、高品質を保証します。
メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部
本体質量(g)約40※ケース収納時
アズワン品番64-4371-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超コンパクト設計
イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ
軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状
最大8時間の長時間連続再生対応
ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能
イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30
質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21
接続方式Bluetoothバージョン 5.0
適合機器スマートフォン、タブレット
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
連続再生時間最大8時間
バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)
防滴構造IPX4
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB)102
待機時間最大240時間
イヤホン形状カナル型
連続通話時間(時間)最大8
接続長(m)~10
本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。
仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)
電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)
本体質量(g)139
記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)
本体サイズ(mm)102×65×26
充電時間(時間)3
セルフタイマー有
デジタルズーム4倍
シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
1個
¥24,800
税込¥27,280
7日以内出荷
防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。
スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。
またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。
約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。
本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75
本体質量(g)220
保証期間購入後6か月
入力端子AUX、microSDカードスロット
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大15時間
通信可能距離(m)約10まで
防水保護等級IPX7
Bluetooth5.1
待機時間最大120時間
オーディオ出力5W
充電端子USB TYPE-C
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大5
耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書
適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間
本体質量(g)9
ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)イヤホン:2
防滴構造IPX4
ケース質量(g)41
待機時間最大120時間
連続通話時間(時間)6時間
本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。
再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。
高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。
10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120
ハイレゾ音源対応
付属品イヤーチップ(S.M.L)
再生周波数帯域(Hz)5~80000
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB)80
イヤホン形状カナル型
2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。
それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
セット内容レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。 。USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。
付属品取扱説明書兼保証書
質量(g)382
電源DC5V(USB-TypeAポートより供給)
最大出力(W)実用10(5W+5W)
本体寸法(mm)265×70×62
対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在)
接続可能距離:約10mまで
インピーダンス4Ω
再生周波数帯域(Hz)60-20000
ケーブル長(cm)130
音圧感度(dB)70
スピーカーサイズ(mm)40
対応コーデックSBC
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。
マイクを搭載しているので通話も可能です。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
Bluetooth5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
通信可能距離(m)約10まで
待機時間最大120時間
連続通話時間(時間)最大8
連続再生時間最大10時間
充電時間約2時間
ドライバー径(Φmm)10
音圧感度(dB)42
インピーダンス(Ω)16
再生周波数帯域(Hz)20-20000
ケーブル長(cm)65
質量(g)15
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
防滴構造IPX4
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間ご購入後6ヶ月
LP盤サイズのグラシン紙製のインナースリーブ
一般的なビニール製のレコードスリーブに収納した際、経年や保管状態などでレコード盤に致命的なノイズとなるビニール焼けが発生する事があります。
グラシン紙は防湿、防油、防カビ、耐摩耗性に優れているため大切なレコードの長期保管に最適です。
フタ付きのため、レコード盤を綺麗に収納する事ができ、ホコリなどがスリーブ内に混入する事を防ぎます。
また、開口部にマチを付けており、レコード盤の出し入れの際にキズが付きにくいように配慮されております。
品質にこだわり全行程を日本国内で行っております。
質量(g)約82
入数(枚)10
パッケージサイズ(mm)約(W)310×(H)310×(D)2
1個
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
超極細繊維で編み込まれた特注ニット構造により高い吸水性と吸着力を実現。
レーザー加工により、クロス本体切断面から自己発塵を最小限に抑えています。
(使用方法)
レコードクリーニング液もしくは別売のSPW01をクロスに吹き付け、適度な大きさに折りたたみ、軽く押しつける程度の力で音ミゾに沿って拭き取ってください。
2枚入りなので液を吹き付けるクロスと仕上げ用クロスを分けて使用するとより効果的です。クロスが茶色く汚れてきたら水洗いは可能ですが、出来るだけ早めの交換をお勧めいたします。
寸法(cm)23×23
質量(g/枚)10
アズワン品番64-4371-11
1個
¥800
税込¥880
8日以内出荷
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。
連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。
オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。
耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。
横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65
質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間購入後6か月
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
連続再生時間最大8時間
バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)102
待機時間最大120時間
通信距離(m)~10
ドライバー径(Φmm)6
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大8
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック
周波数(Hz)55-16000
本体寸法(mm)Φ54×184
本体質量(g)350
感度50±3(dB)
保証期間6ヶ月
コネクタ(出力)XLR
特性単一指向性
インピーダンス(Ω)600±30%
1個
¥3,480
税込¥3,828
8日以内出荷
本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
セット内容レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
1個
¥2,200
税込¥2,420
8日以内出荷
ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。
CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。
濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可
(使用方法)
アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。
本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。
※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)90
質量(g)40(収納ケース含む)
アズワン品番64-4371-09
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
世界初となるMP型モノラルカートリッジ。モノラルの魅力が再評価されており、過去の名盤の復刻も相次いでおります。モノラル盤の持つ音の迫力や、音像表現を最大限に引き出すためにモノラル再生専用のカートリッジで聴くことを推奨いたします。現在発売されている多くのモノラルカートリッジは現代のレコードカッティングに合わせ針先サイズ0.6~0.7milのスタイラスチップが主流になっております。「MP-MONO」は0.7milのスタイラスチップを標準搭載し、モノラル盤の持つ音の輪郭やリアル感を引き出し、解像度の高いモノラル再生を目指し開発いたしました。1milの交換針は厚みのある中低音でパワフルな音が再現可能なスタイラスチップになります。モノラル盤が当たり前だった時代(1940年半ば~50年半ば)には、1milのスタイラスチップでのレコード再生が主流でした。当時の音場、空気感にこだわり、より本来のモノラル体験が得られるようチューニングしております。
1台
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。
仕様マイク種別:ダイナミック
周波数(Hz)55-10000
本体寸法(mm)Φ45×180
本体質量(g)196
感度50±3(dB)
保証期間6ヶ月
コネクタ(出力)XLR
特性単一指向性
インピーダンス(Ω)600±30%
1個
¥1,988
税込¥2,187
8日以内出荷
速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。
クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。
アズワン品番64-4371-12
1本
¥2,000
税込¥2,200
8日以内出荷
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適。メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン。周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保。快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能。マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
関連キーワード
1
2
次へ