WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ
自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。
4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
色ブラック
電源リチウムイオン充電池(750mAh)
本体質量(g)約137
レンズF/2.8,f=4.2mm
有効画素数約800万画素
記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数812万画素
ズームデジタルズーム4×
解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)
イメージセンサー1/3.2型 CMOS
入出力端子USB2.0
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約112×65×28
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約135
有効画素数約500万画素
記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数503万画素
ズームデジタルズーム4X
解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
防水保護等級IPX8
防水性あり
イメージセンサー1/4型 CMOS
入出力端子USB2.0
水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質ABS、筐体:メタル
寸法(mm)41×41×90
質量(g)100
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)92
レンズF2.2,f=3.73mm
有効画素数500万画素
機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)
記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
充電時間2時間
総画素数503万画素
本体サイズ(mm)100×60×20
ズームデジタルズーム4×
解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)
ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯
撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~
セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒
スクリーン2.4インチ
ポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。
イメージセンサー1/4型CMOS
本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。
仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)
電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)
本体質量(g)139
記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)
本体サイズ(mm)102×65×26
充電時間(時間)3
セルフタイマー有
デジタルズーム4倍
シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
1個
¥24,800
税込¥27,280
9日以内出荷
関連キーワード