「elecom webカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード