カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 山金工業(163)
  • OHSATO(大里)(141)
  • サカエ(22)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(21)
  • DIY-ID
  • ポッシュリビング(16)
  • RS PRO(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • アイワ金属(9)
  • bitstrong(9)
  • ブランドをもっと見る

「棚 diy」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID亜鉛黒ブレース棚受けDIY-ID(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
オフホワイトブレース棚受け DIY-IDオフホワイトブレース棚受けDIY-ID(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒1X4用棚受 DIY-ID亜鉛黒1X4用棚受DIY-ID(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷
壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
材質表面処理黒亜鉛メッキ棚受け金具棚受アクセサリー
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受けDIY-ID(1件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキタイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
パイプクランパー DIY-IDパイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフックDIY-ID
189税込208
1個
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
亜鉛黒特厚金折 DIY-ID亜鉛黒特厚金折DIY-ID
68税込75
1個
当日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
ブラック板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。 黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ
ユニクロ 両サドルバンド DIY-IDユニクロ 両サドルバンドDIY-ID
73税込80
1個
当日出荷
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)20×65タイプ25.4用種類丸サドル(両サドル)
白特厚金折 DIY-ID白特厚金折DIY-ID
62税込68
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
亜鉛黒コーナーブラケット DIY-ID亜鉛黒コーナーブラケットDIY-ID
299税込329
1個
翌々日出荷
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質寸法(mm)90表面処理黒亜鉛メッキアズワン品番65-2341-45
ユニクロ 片サドルバンド DIY-IDユニクロ 片サドルバンドDIY-ID
78税込86
1個
翌々日出荷
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)18×51タイプ25.4用種類丸サドル(片サドル)アズワン品番65-2342-83
白T字プレート DIY-ID白T字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
56税込62
1個
翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒金折 DIY-ID亜鉛黒金折DIY-ID(1件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒T字プレート DIY-ID亜鉛黒T字プレートDIY-ID
52税込57
1個
当日出荷から翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
オフホワイト金折 DIY-IDオフホワイト金折DIY-ID
43税込47
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
白特厚金折 DIY-ID白特厚金折DIY-ID
57税込63
1個
翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、 重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
オフホワイト金折 DIY-IDオフホワイト金折DIY-ID
45税込50
1個
翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒金折 DIY-ID亜鉛黒金折DIY-ID
46税込51
1個
翌々日出荷
棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒T字プレート DIY-ID亜鉛黒T字プレートDIY-ID
49税込54
1個
翌々日出荷
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら