絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(10)
- 三菱ふそう(36,618)
- オカムラ(岡村製作所)(26,030)
- ホンダ(23,168)
- SMC(21,555)
- MAZDA(マツダ)(12,293)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(5,709)
- ニッサン(3,098)
- トヨタ(3,015)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- 河村電器産業(2,080)
- 高田ベッド製作所(2,016)
- アズワン(1,999)
- 理研計器(1,951)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,687)
- TRUSCO(1,572)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,562)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PISCO(ピスコ)
自動化、省力化に欠かせない圧縮空気を配管する為のワンタッチ継手やチューブ、流量や圧力を制御する制御機器、その他、切換弁などを豊富に取り揃えております。またワークの吸着搬送に欠かせない真空発生器、真空パッドをはじめ、省エネに貢献する環境次世代型真空ポンプもラインナップ。高性能、高品質の製品を提供しております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社日本ピスコ |
|---|---|
| 設立 | 1976/10/18 |
| 所在地 | 〒394-0089 長野県岡谷市長地出早3-9-32 |

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スターターキット
PISCO(ピスコ)¥109,800~税込¥120,780~1セット15日以内出荷ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。用途ワーク搬送の初期吸着テストRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ
PISCO(ピスコ)¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)12流量(L/min(ANR))500使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライユニット(300)
PISCO(ピスコ)¥109,000~税込¥119,900~1個4日以内出荷から17日以内出荷エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)処理空気量(L/min(ANR))300
ロータリ真空ポンプ
PISCO(ピスコ)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から22日以内出荷モータ定格出力1Wあたりの排気速度において業界トップレベルの高効率を実現。 特殊ロータ形状の採用により、省スペース化を実現。 強制空冷式を採用し、低発熱を実現。 回転部への徹底したバランス設計により、低運転音・低振動を実現。 自己潤滑性・耐摩耗性に優れたスーパーエンプラ、及び特殊表面処理の採用により優れた耐久性。 低発塵性・低揮発性に非常に優れた真空用クリーングリースを使用し、給油は不要。 RoHS指令対応・CEマーキング対応。用途吸着輸送、真空包装、脱泡・脱気、真空形成、その他(周囲への油分拡散や摩耗粉飛散を嫌う各種真空装置)幅(mm)125使用温度範囲(℃)(屋内)5~40周波数(Hz)50/60電源ACRoHS指令(10物質対応)対応ポンプの種類ドライ
真空発生器 エアコンベア
PISCO(ピスコ)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から5日以内出荷粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。用途ペレット形状の搬送に。局所排気に。材質本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS使用温度範囲(℃)-5~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応